リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの つなぎ
リミットの オールシーズン つなぎ
マタニティサロペット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17696668
品番
MT-7005
参考基準価格(税別)
¥25,560
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
無理なく、キュートなシルエット。着丈は肩ヒモのボタンで調整。脱ぎ着しやすい、脇開き。ウエストはリボンで調節。右脇ポケット、後ろリボン。
種別
マタニティサロペット
色
紺
サイズ
L
混率(%)
綿65/ポリエステル35(交織制電ツイル)
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
125
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
127
ポケット
両脇