リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
マタニティスモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン
サイズ
L
機能
制電、防汚
注文コード
17696747
品番
MT-7002
参考基準価格(税別)
¥20,760
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・機能
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
お腹まわり、ゆったり。安全&安心のスモック着丈。マタニティスラックスのウエスト部分がすっぽり隠れる丈なので、総ゴムのヒモや腹部ニットの黒いニット部分が気になりません。
種別
マタニティスモック
色
グリーン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(ミルパ 制電ギャバ)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
66
機能
制電、防汚
バスト(cm)
121