マタニティスモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 機能制電、ストレッチ 注文コード17696826 品番MT-7001
参考基準価格(税別)¥20,760 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は色・サイズ・機能など16種類から選べます 他の種類を見る

お腹まわり、ゆったり。安全&安心のスモック着丈。マタニティスラックスのウエスト部分がすっぽり隠れる丈なので、総ゴムのヒモや腹部ニットの黒いニット部分が気になりません。

種別マタニティスモック サイズL 混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)55 着丈(cm)66 機能制電、ストレッチ バスト(cm)121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする