マタニティスモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 機能制電 注文コード17696878 品番MT-7007
参考基準価格(税別)¥18,360 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は色・サイズ・機能など16種類から選べます 他の種類を見る

お腹まわり、ゆったり。安全&安心のスモック着丈。マタニティスラックスのウエスト部分がすっぽり隠れる丈なので、総ゴムのヒモや腹部ニットの黒いニット部分が気になりません。

種別マタニティスモック サイズLL 混率(%)ポリエステル65/綿35(制電トロピカル) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)57 着丈(cm)67 機能制電 バスト(cm)127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする