マタニティスラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17696930 品番 MT-7020
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

妊娠初期から臨月まで、お腹ラクラク。腹部のニットはぴったりフィット。左右のおしりに大きなポケット。スモックとの相性バツグン。ゆったり、すっきりおしりまわり。外側にもヒミツのポケット付。ツータック、腹部。腰部分ニット、総ゴム(調整可能)

種別マタニティスラックス サイズS 混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル) 股下(cm)68 ウエスト(cm)79〜109 機能制電、ストレッチ ヒップ(cm)110 ポケット両後ろ、右前

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする