槍木産業
槍木産業の 防除機・噴霧器
槍木産業の 散粒機・散布機・散粉機
植エルカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17697350
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
うねをまたいで置ける
セル苗やポット苗の定植に
車幅約17cm調整可能
育苗箱2個搭載可能
用途
白菜等の定植用台車
幅(mm)
タイヤ軸幅:52
質量(kg)
4
軸径
タイヤ:10
外径(Φ)
(タイヤ)18
寸法(cm)
車巾/タイヤ芯々:45.5〜62
全長(cm)
75
タイヤ幅(mm)
43
車高(mm)
320
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません