槍木産業
槍木産業の ネット・シート・マルチ
槍木産業の 展張・回収用品
テープパートナー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17697411
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,280
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
回転式ボビンでねじれない
マイカ線を載せ、内側の端をガイドに通し引っ張るだけ
用途
マイカー線の繰出し専用器
材質
スチール
ガイド径(mm)
中心ガイド:100
外径(Φcm)
ボビン:35
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません