※使用例

VPN-100 グリッププライヤ(ナットロック) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 17697481 VPN-100 グリッププライヤ(ナットロック) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 17697481 VPN-100 グリッププライヤ(ナットロック) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 17697481 VPN-100 グリッププライヤ(ナットロック) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 17697481 VPN-100 グリッププライヤ(ナットロック) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 17697481

グリッププライヤ(ナットロック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17697481 品番 VPN-100
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。
先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。
3点でボルト・ナットを確実に保持します。
調整ねじに六角穴付
掴んだ後に増し締め可能です。

寸法(mm)T:38/L:122/S:3 質量(g)115 二面幅(mm)先端:2〜7/中心:7〜16 RoHS指令(10物質対応)対応 切断可能径(Φmm)1.2
関連資料:(0.2MB)
注意
※工具は、本来の使用目的以外に使用しないでください。
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
※グリッププライヤは口幅が自由に変更できますが、無理な使い方をすると途中で折れたりします。
※ロックされたことを確認してからご使用ください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする