曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の 保存容器・調味料入れ
曙産業の バターポット
カットできちゃう150gバターケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17697718
品番
ST-3020
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ギュッと一押しで約5gにカットでき、そのまま冷蔵庫にストックできます。
用途
買いやすさから広く販売されている「150gバター」をカットした際に、約5gに切れるよう設計しました。
普段150gのバターをメインで使われる方におすすめです。
従来品と同じくうす切りにカットされるので、溶けやすく使いやすい!
ケースは、薄型でありながら200gバターも収まります。
(※200gバターの場合、6.7gにカットされます)
保存ケースはバターが酸化しにくい密閉フタタイプです。
材質
フタ:ポリエチレン、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ケース:AS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレススチール
寸法(mm)
175×107×97