エンテック
エンテックの 掃除用具
エンテックの バケツ
PO-22A(パープル) ポリプロバケツ10L本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17698531
品番
PO-22AV
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途に応じて色分けができるカラーバケツです。本体内側に目盛(2・4・6・8)付きです。
素材
本体・ハンドル:ポリプロピレン樹脂
つり手:ステンレス
容量(mL)
5000
質量(g)
750
サイズ(mm)
270Φ×300・高さ252
繰り返し・詰め替え
対応