エンテック
エンテックの キッチン・調理用品
エンテックの 保存容器・調味料入れ
エンテックの シール容器・フードコンテナ
FL-223 シールウエア4pc パーソンズフローラル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17698899
品番
FL-223
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!容器の中が見えるので、とっても便利です。
質量(g)
正角型130ml:25g
長角型290ml:48g
材質
本体:耐熱ポリプロピレン樹脂、フタ:EVA樹脂
寸法(mm)
正角型130mL×2 (68×68×46) / 長角型290mL×2 (70×138×46)
容量(mL)
正角型130/長角型290