サブ画像1

SCBF8-1-2 ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) ラクテム 17699748 SCBF8-1-2 ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) ラクテム 17699748 SCBF8-1-2 ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) ラクテム 17699748 SCBF8-1-2 ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) ラクテム 17699748 SCBF8-1-2 ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) ラクテム 17699748 SCBF8-1-2 ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) ラクテム 17699748

ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17699748 品番 SCBF8-1-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,885
販売価格(税別)
2,623

外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。
既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。
輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。
六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。

用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。 材質【六角ボルト・座金】SUS304相当 寸法L(mm)12.7 寸法B(mm)19 寸法T(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MB(mm)M8 P1.25 座金寸法(mm)【付属品】13.5×28×t2 寸法Ma(mm)UNF 1/2-20×1/2 ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
注意
※強度を保つため、六角頭とネジの間に不完全ネジ部がございます。
※付属の座金を使用すると隙間なく締め付けることが可能です。
※六角頭の厚みは薄口スパナの規格に合わせています。
※座金を使用するとネジ部の長さは短くなります。
※事前に座金の厚みをご確認ください。
※ネジの緩みを懸念される場合、スプリング座金や緩み止め等をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする