熱中症注意計コーン(黒球付熱中症指数計付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17699861 品番2105030905
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

熱中症注意計コーン(黒球付熱中症指数計付)は、黒球付の熱中症指数計と設置可能なコーンが一体となっています。黒球式を採用し、炎天下でも正確なWBGT値、日射や輻射熱も測定可能です。屋内はもちろん屋外での測定も可能です。熱中症予防指針にあわせて、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分12段階で熱中症の危険度を分類し、危険度にあわせて異なる警告アラームでお知らせします。防水防塵機能付きで突然の雨でも問題ありません。

用途熱中症予防指針の把握、周知に。暑さ対策や作業員の安全管理、注意喚起に。 仕様JIS B 7922:2023準拠 質量(g)【指数計】220 電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コーン】1120×280×315【指数計】112×60×33 防塵防水性能IP65 表示内容熱中症警戒レベル 組立方法専用金具で取付 電池寿命約4カ月(1日8時間使用時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする