1137030501 鉄ピンΦ12×L1500mm グリーンクロス 17699976 1137030501 鉄ピンΦ12×L1500mm グリーンクロス 17699976 1137030501 鉄ピンΦ12×L1500mm グリーンクロス 17699976 1137030501 鉄ピンΦ12×L1500mm グリーンクロス 17699976 1137030501 鉄ピンΦ12×L1500mm グリーンクロス 17699976

鉄ピンΦ12×L1500mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17699976 品番1137030501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。ロープを止めるフックがL字になっており、取付やロープの回収が楽に行えるようになっています。最上部と中央付近にフックがあるので、2段でご使用頂けます。打ち込みやすいように上部の頭を大きくしています。

用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保に。 長さ(mm)1500 寸法(mm)フック位置:上部から20、上部から580(2カ所) 茶(塗装) フックL型、2数 直径(mm)本体:12 フック内径(Φmm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする