30301013 ソーラーパネル60W 16V アスコ 17699985

 

30301013 ソーラーパネル60W 16V アスコ 17699985
30301013 ソーラーパネル60W 16V アスコ 17699985
30301013 ソーラーパネル60W 16V アスコ 17699985

ソーラーパネル60W 16V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード17699985品番30301013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

業務用に最適!高効率60Wソーラーパネルで安定発電が可能です。

用途丸端子2-F4で接続可能な機器のソーラー充電用に。その他【許容範囲】±5%電圧(V)【オープン】19.2出力【マックス】60Wp寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×535×35接続方法丸端子2-F4短絡電流(A)4.05最大出力電圧(V)16最大出力電流(A)3.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする