TP L16 (Ultra 5 125U/16/256/W11P/16)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17700561 品番21L3001WJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
仕様●本体サイズ(H×W×D):20.78x357.2x253.4 mm●VCCI:対応●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ストレージ容量:256GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):0/2●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:16型●PCI-Expressスロット:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):16GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g)1770 最大消費電力(W)45 解像度1920×1200ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする