Omada ギガ×8 イージーマネージスイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17700685 品番ES208G(un)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能Web管理画面やOmadaアプリを使った集中型クラウド管理VLAN・ポート分離・ケーブル診断・QoS等の監視ネットワーク向け機能ネットワークループを自動検知・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応

仕様●標準ポート数:8●本体サイズ(D):191mm●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●筐体材質:金属●J-Moss:対応●本体サイズ(H):92mm●本体サイズ(W):130mm●AUTO-MDIX機能:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:なし●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●最大ポート数:8●本体(色):黒●ラックマウントキット:なし 本体質量(g)440 マグネットなし 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする