VIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17700728 品番InSight S385PI(un)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

180°パノラマビューで広範囲をカバー超高画質4K(8MP)&最大20mの赤外線撮影抑止効果の高い赤青ライト警告人物&車両の分析人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正テクノロジーオーディオ&アラート入力/出力端子を搭載IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性H.265+動画コーデック規格

仕様●パン(左右):なし●チルト(上下)機能:なし●電波法備考:無線非搭載の為●レンズ明るさ:F1.6●センサー用I/Oコネクター:なし●レンズ焦点:2.8 mm●音声機能:あり●チルト(上下):なし●本体サイズ(H):134mm●本体サイズ(W):158mm●カラーナイトビュー機能:あり●同梱品:EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け用キット●その他環境及び安全規格:CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC●画像更新速度(フレームレート):1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps●音声方向:双方向●本体サイズ(D):306mm●J-Moss:対応●デジタルズーム倍率:1倍●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●アナログビデオ出力:なし●対応照度:0.005ルクス、0ルクス (赤外線/スポットライト使用時)●ネットワーク:LAN●通信プロトコル:TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS 形状BOX型 タイプVIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ 本体質量(g)1550 有効画素数800万画素 最大消費電力(W)10.5 解像度3840×2160, 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720 防塵防水性能IP67 撮像素子1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS 画質F2.0 セキュリティパスワード保護、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、Digest認証 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力マイク内蔵 画角水平FOV:180°, 直角FOV: 86°, 対角FOV: 180° 音声出力双方向 画像圧縮方式メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264サブストリーム: H.265/H.264

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする