ポート数8
本体質量(g)390
最大消費電力(W)3.53
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●冷却ファン:なし●本体サイズ(W):138mm●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●VLAN機能:なし●最大消費電力(備考):3.53●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●SNMP機能:なし●その他環境及び安全規格:CE、FCC●最大ポート数:8●MACアドレス登録件数:4000件●筐体材質:金属●本体(色):ネイビー●本体サイズ(D):207mm●標準ポート数:8●本体サイズ(H):82mm
電源ACアダプター
マグネットあり
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応