仕様●ディスプレイサイズ:13.3型●SIM情報:なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●VCCI:対応●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法備考:対象品目(無線LAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メインメモリ(最大):16GB●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●PCリサイクル:対応●WiMAX:なし●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:12区分 12.73kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:対象品目(無線LAN)●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法:適合●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●メモリスロット(空/全):0/0●本体サイズ(H×W×D):17.2x305x218 mm●電波法:適合●外部ディスプレイ解像度:5120x3200ドット●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル Iris Xe グラフィックス)●電気用品安全法(備考):内蔵バッテリー、ACアダプター
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)1370
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスThinkPadクリックパッド
Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版