液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17700981 品番EV2720S-WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

従来機種FlexScan EV2781の基本性能を踏襲しながら、標準消費電力をEV2781と比べて22%削減するなど、環境に配慮した製品開発への取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合。USB Type-Cの入力端子を搭載しており、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの給電、USB機器接続を実現。さらに、2台のPC画面を同時に表示する「Picture by Picture(PbyP)」機能を搭載。

仕様●応答速度(G to G):5ms●高さ調整:あり 169mm●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):376.3〜545.3×611.6×230●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●リフレッシュレート:60Hz●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.3 W●標準消費電力:14W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●TCO:対応●スリープ時消費電力:0.4 W●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5° ピッチ(mm)0.233×0.233 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 表面処理ノングレア 本体質量(kg)8.5 接続アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4 最大消費電力(W)149 コントラスト比1500:1 表示色約1677万色:8-bit対応 解像度2560×1440 視野角178°/178° 走査周波数(水平)USBType-C:31〜89kHz、DisplayPort:31〜89kHz、HDMI:31〜89kHz 走査周波数(垂直)USBType-C:59〜61Hz、DisplayPort:59〜61Hz、HDMI:49〜61Hz ケーブルUSB Type-C (2m)、HDMI (2m) 入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4) スピーカー1W+1W 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする