仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(備考):モニター本体●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:12W●リフレッシュレート:120Hz●スリープ時消費電力:0.5W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応 RoHS10●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●VCCI:対応●J-Moss:対応
サイズ23.8型
ピッチ0.2745x0.2745mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)5100
表面処理ノングレア
入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)
最大消費電力(W)66
コントラスト比1500:1
表示色1677万色以上
解像度1920×1080
視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°
走査周波数(水平)28-150KHz
走査周波数(垂直)48-120Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1
スピーカー(なし)
色(本体)黒
バックライトWLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)