画像準備中

ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17701209 品番VA249QGSY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載
DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力に対応
ピボット、スイーベル、チルト、高さ調整対応
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
5年保証

表面処理非光沢 コントラスト比1500:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする