SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/LTE/vPro非)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17701376 品番CF-SR4AF6AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。
ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。

用途
無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 仕様SIMフリー(nanoSIM) 出力あり アナログRGB、HDMI 電源AC 100V〜240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W)65W インターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度1920×1280ドット 使用CPUCore i5-1335U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit プロセッサー第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式非搭載 BluetoothBluetooth v5.3 TVチューナーなし SSD512GB ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする