液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17701428 品番V206QAbmix
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

輝度:200cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:24W/センドバック保証(購入後3年間、パネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載。

表面処理非光沢 コントラスト比600:1(通常)、100000000:1(最大) 解像度1600×900 入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1 色(本体)ブラック モニターサイズ19.5型 パネル駆動方式TN

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする