液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17701437 品番JN-MD-OLED1331UHDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。バックライトが不要なため、約10mmの薄さと約650gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、さらに、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。

仕様●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):195mm×305mm×10mm●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):1ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:OLED●最大消費電力(備考):最大15W 通常10W スタンバイ8W●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●上下角度調整(チルト)機能:なし サイズ13.3型 ピッチ約0.077mm 電源AC 100V 50/60Hz To DC 5V/3A 表面処理グレア 本体質量(kg)0.65 入力信号デジタル 最大消費電力(W)15 コントラスト比100000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100% 解像度3840×2160 視野角H:178oV:178o ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源ケーブル 入力端子mini HDMI×1/Type-c×2 スピーカーあり「1W×2」 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式OLED 輝度(cd/m2)300 USBYES(MicroUSB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする