モジュール1.5歯数25ねじれ右方向歯幅(mm)12材質SCM440表面処理歯部以外黒染質量(kg)0.13軸穴径(mm)17寸法A(mm)17種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)12許容トルク(N・m)曲げ強さ:32.7 歯面強さ:27.7寸法D(mm)40.5寸法E(mm)12寸法B(mm)30寸法C(mm)37.5寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角穴径(mm)17歯数比1穴径17