AX3000 屋内外対応メッシュWi-Fi 6システム

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17701586 品番Deco X50-Outdoor(1-pack)(jp)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

AX3000デュアルバンドWi-Fi 6:合計3000Mbps(2.4GHz:574Mbps・5GHz:2402Mbps)の高速通信選べる設置方法:支柱取り付け・壁掛け・据え置き対応IP65対応:優れた防水・防塵性能を備え、屋外でも使用可能PoE対応:LANケーブル一本でデータと電源を供給1台で動作:衛星インターネットシステム・4G/5G屋外ユニット(ODU)・ルーターと接続し、幅広い環境でネットワークを構築屋外100m広範囲をカバー:特許取得済みスマートアンテナ技術が屋外基地局からの干渉を効果的に回避するので、最大で100m離れた場所でも4Kビデオのストリーミングが可能ギガビットポート:2つのギガビットWAN/LANポートを備え、高速で安定した接続を実現優れた互換性:他のDeco製品と連携してメッシュネットワークを構築TP-Link HomeShield:ネットワーク保護・保護者による制限機能・リアルタイムのIoT機器の保護を強化

付属品ACアダプター、LANケーブル 仕様●J-Moss:対応●通信速度(その他サポート):AX3000●電波法備考:適合●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●LANインターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート)●本体サイズ(H):130mm●適用回線:FTTH、CATV、ADSL●電波法:適合●本体サイズ(D):276mm●WANインターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート)●電気通信事業法備考:適合●本体サイズ(W):243mm●同時接続ユーザー数:150●その他環境及び安全規格:VCCI、CE、FCC 本体質量(g)890 最大消費電力(W)18 セキュリティWPA3対応 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする