AT-ARX200S-GTX ルーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17701611 品番5127R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

AT-ARX200S-GTXはLAN/WANポート双方で10Gインターフェースに対応し、従来機種よりも高速かつコストパフォーマンスに優れた製品です。

付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4) 仕様●ADSL・CATVモデム機能:ADSL、CATVモデム機能対応●電気通信事業法備考:本体●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 2●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●DSU内蔵:なし●本体サイズ(W):210mm●スループット:9301Mbps●本体サイズ(H):43mm●同時接続ユーザー数:500●電波法備考:同法対象外の製品●本体サイズ(D):220mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信プロトコル:IPX、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6、イーサネット●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット●WANインターフェース:100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 1●電気通信事業法:適合 本体質量(g)1400 最大消費電力(W)30 セキュリティIPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、MACフィルタリング、DoS防御、SMTP&HTTPプロキシ RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする