液晶ディスプレイ 23.8型/2560 x 1440/ブラック

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 入出力端子HDMIポート(HDCP 1.4)、ディスプレイポート 1.4 (HDCP1.4) 、DisplayPort(出力)ポート(MST(HDCP 1.4)対応)、USB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート、RJ45イーサネットポート 注文コード17701647 品番P2425DE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は入出力端子など2種類から選べます 他の種類を見る

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

仕様●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.3W以下●最大消費電力(備考):185W●応答速度(G to G):8ms●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●TCO:対応●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●標準消費電力:16.5W●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●J-Moss:対応 ピッチ0.2058 mm×0.2058 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(g)スタンド含む:5610 スタンド除く:3780 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)185 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:539×182×497、スタンド除く:539×50×315 コントラスト比1500:1(標準) 表示色約1670万色 解像度2560×1440 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30kHz〜150kHz 走査周波数(垂直)48Hz〜100Hz ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m) スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 入出力端子HDMIポート(HDCP 1.4)、ディスプレイポート 1.4 (HDCP1.4) 、DisplayPort(出力)ポート(MST(HDCP 1.4)対応)、USB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート、RJ45イーサネットポート モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする