液晶ディスプレイ 27型/2560 x 1440/ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力端子HDMI、DisplayPort 注文コード17701656 品番P2725D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は入力端子など2種類から選べます 他の種類を見る

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

仕様●応答速度(G to G):8ms●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●標準消費電力:18.80W●電源OFF時消費電力:0.3W以下●VCCI:対応●パネル方式:IPS●最大消費電力(備考):75W●高さ調整:あり(最大150mm)●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:536mm× 613mm×189 mm スタンド除く:357mm× 613mm× 50mm●TCO:対応●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。 サイズ27型 ピッチ0.2331 mm×0.2331 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(g)スタンド含む:6270 スタンド除く:4280 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)75 コントラスト比1500:1(標準) 表示色約1670万色 解像度2560×1440 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30kHz〜150kHz 走査周波数(垂直)48Hz〜100Hz ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル (1.8m)、USB Type-A to USB Type B(1.8m) 入力端子HDMI、DisplayPort スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350 USBUSB 5Gbps Type-Bアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする