仕様●最大消費電力(備考):200W●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電源OFF時消費電力:0.3W以下●パネル方式:IPS●高さ調整:あり(最大150mm)●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:536mm× 613mm×189 mm スタンド除く:357mm× 613mm× 50mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):8ms●TCO:対応●VCCI:対応●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:19.60 W●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。
サイズ27型
ピッチ0.2331 mm×0.2331 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
本体質量(g)スタンド含む:6590 スタンド除く:4600
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)200
コントラスト比1500:1(標準)
表示色約1670万色
解像度2560×1440
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30kHz〜151kHz
走査周波数(垂直)48Hz〜100Hz
ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m)
入力端子HDMI、DisplayPort、RJ45イーサネットポート
スピーカーなし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
USBUSB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート