液晶ディスプレイ 31.5型/3840 x 2160/ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17701690 品番P3225QE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

仕様●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●TCO:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●パネル方式:IPS●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):8ms●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●国際エネルギースター:登録●高さ調整:あり(最大150mm)●最大消費電力(備考):205W●標準消費電力:27.80 W●スリープ時消費電力:0.4W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:619mm× 713mm×215 mm スタンド除く:413mm× 713mm× 50mm●J-Moss:対応 サイズ31.5型 ピッチ0.1816 mm×0.1816 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(g)スタンド含む:9520 スタンド除く:6650 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)205 コントラスト比1500:1(標準) 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30kHz〜230kHz 走査周波数(垂直)48Hz〜100Hz ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m) 入力端子HDMI、DisplayPort、RJ45イーサネットポート スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(In-plane Switching)テクノロジー 輝度(cd/m2)350 USBUSB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする