画像準備中

液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5Y

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17701760 品番LCD-CQ270SAX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/
Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるのでA3サイズのPDFもスクロールせずに全体を見ることができます。写真や映像を細部まで美しく表示できます。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。

仕様●最大消費電力(備考):120W(最大)●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●電波法備考:電波を発しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444(H)×613(W)×197(D)mm※突起部除く●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:○ サイズ27型 ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g)4500 表面処理非光沢 入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C 最大消費電力(W)120 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度2560×1440(WQHD) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31-151 走査周波数(垂直)59.9-99.9 ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C スピーカーあり2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル駆動方式AAS 輝度(cd/m2)250 USBUSB Type-C×1、USB-A×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする