画像準備中

COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 吐出空気量(L/min)80 注文コード17701766 品番CFP07CF-8.5D S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥558,000
この商品は吐出空気量など24種類から選べます 他の種類を見る

コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。
シンプルで経済的。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)80 制御圧力(MPa)0.7〜0.85 電圧(V)三相200 騒音値(dB)52 質量(kg)73 用途食品、飲料、薬品、歯科医療機、窒素発生機、工作機械のエアー源、印刷、塗装、その他 タイプドライヤ付 空気取出口G1/4×1 ボールバルブおねじ 露点温度15℃以下(ドライヤ加圧) 運転制御方式圧力開閉器 空気タンク容量(L)25 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm625X585X840 冷媒メンブレン式 定格出力(kW[PS])0.75[1]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17701766 CFP07CF-8.5D S6 50340493 CFP07CF-8.5D M6 画像準備中 COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田 1台 549,800 税込604,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34655993
2012-01-28
用途:
設備
農・林・水産業

使用感は満足、満足!
エアードライのファンの音がうるさい。
震災後の福島工場からの発送でしたので、放射能の心配をしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする