画像準備中

COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17701784 品番 CFP15CF-8.5D M5
参考基準価格(税別)¥1,135,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800

コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。
シンプルで経済的。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)160 制御圧力(MPa)0.7〜0.85 ドライヤ 定格出力(kW)3.7[5] 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 騒音値(dB)55 タンク容量(L)25 質量(kg)110 用途食品、飲料、薬品、歯科医療機、窒素発生機、工作機械のエアー源、印刷、塗装、その他 トラスコ品番769-4962 タイプドライヤ付 空気取出口G1/4×1 ボールバルブおねじ 電源電圧(V)三相200 露点温度15℃以下(ドライヤ加圧) 運転制御方式圧力開閉器 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm695×585×1000 冷媒R134a
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34655993
2012-01-28
用途:
設備
農・林・水産業

使用感は満足、満足!
エアードライのファンの音がうるさい。
震災後の福島工場からの発送でしたので、放射能の心配をしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする