液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/シルバー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17701821 品番U3225QE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)パネルのタイプ:IPS Black

仕様●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時618.94mm/収縮時468.94mmx713.2mmx215mm スタンド除く:410.34mmx713.2mmx57.5mm●最大消費電力(備考):335W●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):8ms●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり●パネル方式:IPS Black●VCCI:対応●本体(色):シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:30.5●電気用品安全法(本体):適合 サイズ31.5型 ピッチ0.18159mm 電源AC100V-240V 本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:9340 スタンド・ケーブル除く:6520 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)335 コントラスト比3000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角左右178°、上下178° 走査周波数(水平)30〜275kHz 走査周波数(垂直)48〜120Hz ケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1 入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム (Extended Power Rage最大140W対応)、Ethernet LANポート(RJ45)、音声ライン出力 スピーカーなし 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS Black 輝度(cd/m2)450 USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム×1 、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム (15W充電機能搭載)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能搭載)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする