液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17701830 品番KA240YGbmix
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:5.28、梱包サイズ:132(縦)×6003(横)×390(高さ)cm】

表面処理非光沢 コントラスト比1500:1(通常)、100000000:1(最大) 解像度1920×1080 入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック 色(本体)ブラック モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする