※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の コンプレッサー
アネスト岩田の パッケージ型コンプレッサー
COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17701958
品番
CLP22EF-8.5D M5
参考基準価格(税別)
¥972,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
シンプルで経済的。
パッケージタイプですので静音性に優れています。
オイルアラーム標準装備です。
吐出空気量(L/min)
295
制御圧力(MPa)
0.7〜0.85
定格出力(kW)
2.2[3]
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
騒音値(dB)
51
タンク容量(L)
39
質量(kg)
168
トラスコ品番
769-5144
種類
静音
空気取出口
Rc3/8×1ボールバルブめねじ
露点温度
15℃以下(ドライヤ加圧)
運転制御方式
圧力開閉器
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
890X655X1120
冷媒
R134a
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません