内容量1台
仕様●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●J-Moss:対応●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●グラフィックコントローラ:AMD Radeon グラフィックス(APUに内蔵)●エネルギー消費効率:12区分 18.3kWh(AA)●標準消費電力:約7W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応。外部ディスプレイ(別売)(ポート拡張アダプタUSB Type-C RGB( オプション)接続時 RGB接続):最大1920×1200ドット/1677万色●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●SIM情報:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●メモリスロット(空/全):0/0●電波法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:Zen 3●電気通信事業法備考:本体●スリープ時消費電力:1.1W●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●メモリタイプ:LPDDR4-4266対応、デュアルチャネル対応●VCCI:対応●PCI-Expressスロット:なし●その他ソフト:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、dynabook リカバリーメディアクリエーター、ワンタッチマイクミュート、AIカメラエフェクター、AIノイズキャンセラー、dynabook サポートユーティリティ、他●電気用品安全法(本体):適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WiMAX:なし●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
注文コード17701961
品番A6A1XYL8211A