仕様●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:13.4W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●スリープ時消費電力:0.5W以下●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS
サイズ21.5型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.2493 x 0.241 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)2.4
最大消費電力(W)27.4
コントラスト比1000:1(標準)、80000000:1(SmartContrast)
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
スピーカーあり2Wx2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBなし