※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17701994 品番 CLP37EF-8.5D M5
参考基準価格(税別)¥1,224,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

シンプルで経済的。
パッケージタイプですので静音性に優れています。
オイルアラーム標準装備です。

吐出空気量(L/min)415 制御圧力(MPa)0.7〜0.85 定格出力(kW)3.7[5] 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 騒音値(dB)53 タンク容量(L)39 質量(kg)197 トラスコ品番769-5161 種類静音 空気取出口Rc3/8×1ボールバルブめねじ 露点温度15℃以下(ドライヤ加圧) 運転制御方式圧力開閉器 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm890X655X1200 冷媒R134a
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:464

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする