液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17702015 品番24E1N5500B/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

輝度:250cd/m2/応答速度:1ms

仕様●高さ調整:あり 130mm●本体サイズ(H×W×D):472×540×197 mm●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●標準消費電力:23.4W 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ(mm)0.2058×0.2058 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)4 最大消費電力(W)36.2 コントラスト比1300:1 表示色約1677万色 解像度2560×1440 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.5m、AC Adaptor 入力端子HDMI2.0×2、DisplayPort1.2×1 スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS Technology 輝度(cd/m2)250 USBなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする