液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17702031 品番27B1U3900/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W

仕様●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録●パネル方式:IPS●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電源OFF時消費電力:0.3W以下●応答速度(G to G):4ms●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●モニタ形状:平面●標準消費電力:25.3W●本体サイズ(H×W×D):524 x 613 x 205 mm●J-Moss:対応 サイズ27型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.1554x0.1554 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)6.65 最大消費電力(W)165.6 コントラスト比1000:1(標準)、50000000:1(SmartContrast) 表示色約10億7000万色(8bits+FRC) 解像度3840×2160ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、USB cable C-C 1.0M 入力端子USB Type-C3.2(PD90W)×1、HDMI12.0×2、DisplayPort1.4×1、RJ-45×1 スピーカーあり2Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350 USBUSB3.2 x 3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする