アネスト岩田
アネスト岩田の コンプレッサー
アネスト岩田の パッケージ型コンプレッサー
COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17702037
品番
CLP15EF-8.5D M5
参考基準価格(税別)
¥838,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
シンプルで経済的。
パッケージタイプですので静音性に優れています。
オイルアラーム標準装備です。
潤滑方式
オイル式
吐出空気量(L/min)
170
制御圧力(MPa)
0.7〜0.85
ドライヤ
あり
定格出力(kW)
1.5[2]
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
騒音値(dB)
53
タンク容量(L)
39
幅(mm)
695
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
585
質量(kg)
120
種類
静音
空気取出口
G1/4×1 ボールバルブおねじ
露点温度
15℃以下(ドライヤ加圧)
運転制御方式
圧力開閉器
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
695X585 X1000
冷媒
R134a
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません