液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17702049 品番27E1N1200AW/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

輝度:300cd/m2/応答速度:4ms

仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●リフレッシュレート:100Hz●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●スリープ時消費電力:0.5W以下●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ホワイト●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●標準消費電力:20.2W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 サイズ27型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.3114 x 0.3114 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)3.97 最大消費電力(W)29.1 コントラスト比1500:1(標準)、80000000:1(SmartContrast) 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカーあり2Wx2 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする