液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17702058 品番27E1N5500B/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

輝度:250cd/m2/応答速度:1ms

仕様●VCCI:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●PCリサイクル:対応●高さ調整:あり 130mm●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●標準消費電力:31.8W●HDR方式:HDR10●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●リフレッシュレート:100Hz●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.2331×0.2331mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)5.59 最大消費電力(W)48.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×212×510 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 解像度2560×1440ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m 入力端子HDMI2.0×2、 DisplayPort1.2×1 スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする