仕様●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):631 x 714 x 280 mm●本体(色):ブラック●パネル方式:VA●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:対応●標準消費電力:34.8W●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電源OFF時消費電力:0.3W以下
サイズ31.5型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.18159 ×0.18159 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)11.47
最大消費電力(W)180.1
コントラスト比3500:1(標準値)、50000000:1(SmartContrast)
表示色約10億7000万色(8bits+FRC)
解像度3840×2160ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、USB cable C-C 1.0M
入力端子USB Type-C3.2(PD90W)×1、HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、RJ-45×1
スピーカーあり3Wx2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)350
USBUSB3.2 x 4