Aterm 7200D8BE

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17702076 品番PA-7200D8BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール) 仕様●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(H):201mm●LANインターフェース:2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●環境自己主張マーク:あり●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気通信事業法:適合●電波法:適合●本体サイズ(W):54mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●同時接続ユーザー数:推奨36台●ADSL・CATVモデム機能:なし●通信速度(その他サポート):理論値5764Mbps(無線)●スループット:5286Mbps●本体サイズ(D):215mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 本体質量(g)800 周波数Draft IEEE802.11be:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ax:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ac:[W52] 5.2GHz帯(5150〜5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250〜5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470〜5730MHz) 、IEEE802.11n:2.4GHz帯(2400〜2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150〜5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250〜5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470〜5730MHz)、IEEE802.11a:[W52] 5.2GHz帯(5150〜5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250〜5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470〜5730MHz)、IEEE802.11g:2.4GHz帯(2400〜2484MHz)、IEEE802.11b:2.4GHz帯(2400〜2484MHz) 最大消費電力(W)25 セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES) 伝送速度(Mbps)Draft IEEE802.11be:最大1376[40MHz](自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大5764[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ax:最大1147 [40MHz] (自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大4804[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ac:最大3467[160MHz] (自動フォールバック)、IEEE802.11n:最大600 [40MHz](自動フォールバック・デジタル変調方式の256QAM使用時は、最大800Mbps)/2.4GHz帯、最大600 [40MHz]/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11b:11/5.5/2/1(自動フォールバック) 伝送方法Draft IEEE802.11be、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする