画像準備中

Extensa 15 (i5-1334U/SSD/W11P64/OFなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17702390 品番 EX215-57-N56U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約9.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。HDウェブカメラ(約92万画素)搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。

メモリー容量16G 使用CPUCore i5 画面サイズ15.6インチ OSWindows 11 Pro(64ビット) 動作周波数(GHz)2.10(ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 4.60) SSD256GB 光学ドライブなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする